Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje para altas cargas con rosca interior W-FAZ-IG/S: instalación de pasadores elásticos
Anclaje de perno con rosca interior, para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, acabado limpio en la parte conectada. Acero galvanizado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37123.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Versiones
- Capacidad de carga alta, holgura entre centros y al borde reducida
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- Anclaje expansible con control de par fabricado con acero galvanizado
- Expansión segura en hormigón fisurado gracias a la fijación del cono de anclaje con revestimiento de plástico patentado
- Los tornillos avellanados garantizan un aspecto elegante para anclajes visibles junto con una alta capacidad de carga (por ejemplo, barandillas)
- También es adecuado para anclajes temporales (instalación con pasadores elásticos, por ejemplo, asientos flexibles en estadios; a ras con la superficie para eliminar el riesgo de lesiones)
- ETA-99/0011 para las conexiones individuales, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado
- Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90, R120; informe técnico TR020 (incluido en ETA-99/0011)
- El anclaje para altas cargas W-FAZ-IG se debe insertar con las herramientas de ajuste homologadas (sistema de anclaje) adecuadas
- Los pernos hexagonales, los tornillos avellanados, las arandelas, las arandelas avellanadas y las tuercas tienen un revestimiento especial y solo se permiten en el sistema de anclaje de acuerdo con ETA-99/0011. Por lo tanto, haga el pedido por separado.
- Las varillas roscadas solo pueden utilizarse si se cumplen las condiciones especificadas en la aprobación ETA-99/0011 (calidad del material, dimensiones, propiedades mecánicas).
- El par necesario para el anclaje se puede aplicar con llaves dinamométricas Würth y accesorios adecuados (llaves combinadas con vaso).
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/114831.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114854.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114862.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114857.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114859.jpg)
Conexión individual homologada
Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Por ejemplo, estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, rodapiés, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas, asientos en estadios, etc.
Conexión individual no homologada
Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión
Solo debe usarse en interiores, en seco
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!