Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Ancl. p. altas cargas W-FAZ/A4 con arandela grande
Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero inoxidable A4
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Versiones
- Capacidades de carga altas, holgura axial y de bordes reducida
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- Montaje rápido en el punto de uso
- Taco de expansión con control de par, fabricado en acero inoxidable A4
- Profundidad de anclaje efectiva reducida
- Reducción de las necesidades de perforación y tiempo
- Apta para diferentes aplicaciones
- Homologación ETA-99/0011 para conexiones individuales, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 (M8–M20)
- Resistencia al fuego (M8–M16): F30, F60, F90 y F120; exposición al fuego según DIN 4102-2:1977-09 (curva tiempo-temperatura uniforme)
- Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90 y R120; TR020 (incluido en la ETA-99/0011)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3212912.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1591281.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38256.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/45179.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38255.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38257.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38252.jpg)
Conexión individual homologada
Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)
Para la conexión, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, plataformas, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.
Conexión individual no homologada
Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión
El W-FAZ/A4 (acero inoxidable A4) se ha aprobado para el uso en zonas interiores secas, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!