Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje para altas cargas con rosca interior W-FAZ-IG/A4: instalación de pasadores elásticos
Anclaje de perno con rosca interior, para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, acabado limpio en la parte conectada. Acero inoxidable A4
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Versiones
- Capacidad de carga alta, holgura entre centros y al borde reducida
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- Anclaje de acero inoxidable A4 con expansión de par controlado
- Expansión segura en hormigón fisurado gracias a la fijación del cono de anclaje con revestimiento de plástico patentado
- Los tornillos avellanados garantizan un aspecto elegante para anclajes visibles junto con una alta capacidad de carga (por ejemplo, barandillas)
- También es adecuado para anclajes temporales (instalación con pasadores elásticos, por ejemplo, asientos flexibles en estadios; a ras con la superficie para eliminar el riesgo de lesiones)
- ETA-99/0011 para las conexiones individuales, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado
- Resistencia al fuego/ignifugidad: F30, F60, F90 y F120; exposición al fuego según DIN 4201-2:1977-09 (curva tiempo-temperatura uniforme)
- Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90 y R120; TR020 (incluido en la ETA-99/0011)
- El anclaje para altas cargas W-FAZ-IG se debe insertar con las herramientas de ajuste homologadas (sistema de anclaje) adecuadas.
- Los pernos hexagonales, los tornillos avellanados, las arandelas, las arandelas avellanadas y las tuercas tienen un revestimiento especial y solo se permiten en el sistema de anclaje de acuerdo con ETA-99/0011. Por lo tanto, haga el pedido por separado.
- Las varillas roscadas solo pueden utilizarse si se cumplen las condiciones especificadas en la aprobación ETA-99/0011 (calidad del material, dimensiones, propiedades mecánicas).
- El par necesario para el anclaje se puede aplicar con llaves dinamométricas Würth y accesorios adecuados (llaves combinadas con vaso).
- Hay disponible una versión fabricada con acero de alta resistencia a la corrosión (HCR) bajo pedido para su uso en zonas donde exista un elevado riesgo de corrosión (por ejemplo, zonas con piscinas cubiertas, túneles de carretera, aparcamientos con ventilación deficiente o piezas sumergidas en agua de mar o en zonas costeras).
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/114831.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114854.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/45179.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114857.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114859.jpg)
Conexión individual homologada
Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Por ejemplo, estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, rodapiés, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, asientos en estadios, etc.
Conexión individual no homologada
Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión
Se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!