Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo distanciador de montaje Amo® III Amo III
Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Con cabeza avellanada con ranuras de fresado para un fácil hundimiento en perfiles de madera y plástico. Acero cincado, con revestimiento azul, impronta AW30.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Tiempos de instalación cortos; no se requieren anclajes ni herramientas de ajuste
- Impronta AW para una mayor vida útil de la punta y una transmisión de potencia mejorada
- Instalación pasante
- Prácticamente sin fuerzas de expansión durante la inserción
- Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión
- Se conservan las propiedades de carga, aun con carga térmica
- Resistencia al fuego comprobada de 120 minutos
Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). Deben tenerse en consideración las directrices de planificación y ejecución de la instalación de ventanas y puertas de viviendas (n.º de art. 5995 000 000).
Para garantizar que el montaje de las ventanas evite las caídas de conformidad con las directrices y regulaciones pertinentes en vigor, es necesario utilizar sistemas de fijación aprobados (p. ej., un soporte para fijación de ventanas W-ABZ), o bien es necesario obtener autorización para cada caso concreto.
Alinee marcos de ventanas mediante abrazaderas de alineación o almohadilla de aire inflable Amo Bag.
Longitud del tornillo = anchura del marco + distancia + profundidad de atornillamiento (véase también 55.2 Amo III de 11,5 mm)
- Instalación espaciada sin tensiones para marcos de ventanas de madera, plástico y aluminio en hormigón, mampostería de piedra maciza y ladrillo silicocalcáreo hueco.
- Acoplamiento para marcos
- Montaje de soportes para fijación de ventanas, candados para ventanas, anclajes giratorios y garras incorporadas (versión corta de tipo 3)
Directrices para planificar y ejecutar la instalación de ventanas y puertas en exterior, edición de 2010
N.º de art. 5995000000:
El dispositivo debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.
Paredes con ventanas de conformidad con la antigua norma DIN 18056 o elementos con una superficie superior a 9 m2 y acristalamiento de seguridad de conformidad con las Directrices Técnicas Alemanas para el Acristalamiento de Seguridad (TRAV) o la norma DIN 18008-4
La norma DIN 18056 relativa a paredes con ventanas con un área superficial de como mínimo 9 m2 y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Los anclajes con un permiso de construcción general, con la aprobación técnica europea o con la aprobación individual se deben utilizar para esta aplicación. Del mismo modo, solo los anclajes con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual, se deben utilizar para fijar el acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!