Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo para marco de ventana AMO ® -Combi 7,5/11,5
La solución universal para fijar ventanas en hormigón, ladrillo perforado y macizo, y madera
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Para un montaje sin tensiones de ventanas en el hueco
El orificio se perfora a través del marco. Si fuera necesario, introducir un taco para ladrillo perforado o ladrillo descubierto
Ámbito de aplicación:
El AMO Combi puede atornillarse directamente en piedra maciza, hormigón y madera gracias a su rosca endurecida
Capacidad de soporte de carga inmediata: sin tiempos de espera tras el montaje
Versatilidad y flexibilidad: gran variedad de aplicaciones
Taco extraíble
- Aprobación técnica general para el anclaje de ventanas en mampostería vista Z-21.2-2017
- Informe de prueba n.º 11-001214-PR01: prueba de componentes para fijar una puerta de plástico acristalada en mampostería de ladrillo Poroton-T8-36.5 MW. Peso del marco: 95,5 kg.
- Informe de prueba n.º 11-002744-PR01: prueba de componentes para fijar una puerta de plástico acristalada de dos hojas en mampostería de ladrillo Poroton-T10. Peso del marco: 74,5 kg.
- Informe de prueba n.º 13-002288-PR03: prueba de componentes para fijar una puerta de entrada de plástico en mampostería de ladrillo ThermoPlan S9 de Mein Ziegelhaus. Peso del marco: 145 kg.
- Carga de uso continuo de 100.000 ciclos.
- Informe de prueba n.º 11-002592-PR01: verificación de propiedades con resistencia al robo con clase de resistencia RC2/RC 2N en mampostería de ladrillo Poroton-S10-P
Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). El acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4 solo se puede colocar con el tornillo AMO Combi si se ha obtenido la aprobación individual correcta antes de empezar la instalación.
Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)
Cuando se utiliza la solución W-UR 10 XXL, el tornillo no es más largo que el taco y, por lo tanto, llega a la segunda cámara en ladrillos perforados rellenos modernos, lo cual garantiza el guiado correcto del taco en el orificio y en el marco. Por lo tanto, la capacidad de carga no se reduce.
En ladrillo con grandes cavidades y almas sólidas o cavidades estrechas y profundas:
AMO® Combi + W-UR 10 XXL: se ancla como mínimo en 2 almas; es posible un montaje resistente al robo con clase de resistencia RC2
En ladrillo perforado con pequeñas cavidades y almas finas:
AMO® Combi + W-UR 10 XS; se ancla como mínimo en dos almas
Directrices para planificar y ejecutar la instalación de ventanas y puertas domésticas, edición de 2020
N.º de art. 5995000000:
El dispositivo debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.
Al asegurar paredes de ventanas que cumplan con la norma DIN 18056 anterior o elementos con una superficie superior a 9 m2 y cristales a prueba de caídas, tal como se especifica en las normas técnicas alemanas para el acristalamiento de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4, se debe observar lo siguiente
La norma DIN 18056 relativa a paredes con ventanas con un área superficial de como mínimo 9 m² y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Para esta aplicación, deben utilizarse anclajes con un permiso de construcción general, con homologación técnica europea o con homologación individual. Del mismo modo, solo los anclajes con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual, se deben utilizar para fijar el acristalamiento a prueba de caídas según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!