Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Almohadilla para transporte
Almohadillas de espuma ligeramente adhesivas para el transporte seguro de superficies que requieran protección
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Protección segura para el transporte
Previene las marcas y los arañazos causados por el rozamiento al fijar los distanciadores sobre las superficies delicadas antes del transporte.
Sin residuos de adhesivo
Los distanciadores se pueden volver a retirar fácilmente después del transporte sin dejar residuos de adhesivo ni decolorar la superficie.
La superficie se mantiene limpia
La superficie sellada evita que las almohadillas se ensucien. De esta forma, se previene que se produzcan rayaduras en la superficie, lo que podría suceder si se utilizan elementos tales como mantas, esterillas de espuma, etc.
Si se almacena en un lugar fresco y seco (de +15 °C a +25 °C, sin luz solar), las almohadillas mantendrán una adherencia óptima durante 24 meses. Lea el etiquetado del envase.
Para el apilamiento, el almacenamiento y el transporte seguros y protegidos de cualquier pieza de superficie delicada, p. ej., estanterías, estantes, perfiles de ventana, hojas de puertas, paneles de cristal, placas de piedra y metal, etc. Para las superficies de madera, recomendamos las variantes W10 o W25.
Fije la almohadilla únicamente en superficies secas y con acabado completo. No la exponga a la luz directa del sol, ya que se podrían quedar restos de adhesivos en la superficie en casos individuales. Dada la amplia variedad de materiales de superficie, siempre se deben llevar a cabo pruebas preliminares para comprobar la compatibilidad de la almohadilla para transporte con la superficie. Se pueden colocar durante un máx. de 1 año.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!