Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
6 artículo(s) con 6 versiones encontrado(s)
Para el procesamiento de remaches ciegos de 2,4 mm, 3 mm y 4 mm de diámetro de aluminio, cobre, acero y acero inoxidable y remaches ciegos de 5 mm de diámetro de aluminio
Para el procesamiento de remaches ciegos de ∅ 2,4 mm, 3 mm y 4 mm de aluminio, cobre, acero y acero inoxidable y remaches ciegos de ∅ 5 mm de aluminio
Para montar remaches ciegos de 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm de diámetro en aluminio, cobre, acero y acero inoxidable
Sin pasador ni manguito
Para remaches ciegos de plástico
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4” Surtido de 59 piezas
Conjunto de carraca de 1/4, 33 uds. Hexagonal, 33 piezas
Destornillador de carraca, para automoción y metalurgia
Llave combinada de carraca
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas 56 piezas
Surtido de llaves de vaso multiusos de 1/4 de pulg. 33 piezas
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulg., protección antipolvo 59 piezas
Destornillador de carraca, para madera/obra