Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Alambre ondulado
Para la soldadura en carrocerías de acero de 3 garras y Bi-Puller
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
El alambre ondulado le permite tirar de diferentes puntos de tracción al mismo tiempo
No se producen tensiones máximas, por lo que se evita que la chapa de metal se rompa o se produzcan golpes.
Longitud total 360 mm x 50 piezas = 18 m. Grosor del alambre: 2 mm
Doble el alambre ondulado ligeramente antes de utilizarlo, de forma que solo una curva entre en contacto con la chapa de metal durante la soldadura. Es recomendable soldar todas las curvas. Siempre suelde hacia la puesta a tierra del transformador, y no al revés.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!