Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
8 artículo(s) con 8 versiones encontrado(s)
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Extremely stable and flexible system tile adhesive in plastic bag for floors and walls in accordance with EN 12004 and 12002, C2 TE S1 for indoor and outdoor applications. Up to 35 % higher cutting speed.
Hydraulically hardening, flexible, highly pourable thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE S1
Hydraulically hardening, flexible thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE
Fast bonding flexible mortar C2 FT S1 in accordance with DIN EN 12004
White, hydraulically hardened, plastic-coated natural stone mortar in accordance with EN 12004 C2 TE
White, flexible, fast-hardening natural stone system adhesive in plastic bag in accordance with EN 12004, C2 FT
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Adhesivo multiusos de alta resistencia Multikraft
Adhesivo de montaje, sin disolventes
Cinta de butilo con lámina de aluminio
Adhesivo de montaje
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Cinta de butilo
Barniz de capa gruesa 1C, color de categoría 1
Adhesivo estructural Bond and Seal