Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Spray adhesion promoter for applying butyl and bitumen tapes to porous and absorbent surfaces.
The fastening at the end of the tape prevents swelling of compressed sealing tape
Improved adhesion on rough, porous and absorbent surfaces. Also suitable for bitumen tapes
Solvent-free primer for improved adhesion of Eurasol®, butyl and bitumen adhesive tapes to mineral and absorbent surfaces.
Para pegar el film protector para marcos de puertas. Autoadhesiva de doble cara. Resistente a temperaturas de -40 °C a +100 °C.
EPDM sealing corner as a component for the safe and quick sealing of corners in the lower window ledge area for a second water-bearing level
Desenrollador manual profesional para una aplicación sencilla y rápida del papel de enmascarar a la vez que se aplica cinta adhesiva
The replacement blade is made from hardened steel
Protects door coverings from spots caused by spray water
Cinta de sellado VKP® PLUS
Cinta de juntas VKP® TRIO
Pulido de alto brillo P20 Plus
Espuma para pistolas PURLOGIC® Flex 1-C
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Pulido de desbaste rápido P10 Plus
Cinta de juntas VKP® MAX
Pulimento para evitar rayones y reflejos P30 Plus