Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adaptador universal Para comprobador de sistemas de refrigeración
Para aberturas de radiador de Ø 19,5–38 mm
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Especialmente para vehículos japoneses
1. La goma del adaptador y la abertura que se va a sellar deben estar libres de residuos de aceite, grasa y glicol
2. Presione y empuje el adaptador hacia la abertura del radiador o del depósito de expansión y selle girando las dos ruedas de ajuste una contra otra
3. Conecte el comprobador del radiador
4. Bombee aprox. 1,3 bar al sistema de refrigeración con la bomba manual
5. La presión del circuito de refrigeración no debe descender más de 0,2 bar en 10 minutos.
6. En caso de caída de presión, localice y elimine los posibles puntos de fuga (p. ej., bomba de agua, mangueras, junta de culata)
Precaución: El adaptador universal no debe sumergirse nunca en líquido refrigerante, ya que esto provoca fugas de líquido en la válvula cuando se libera la presión.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!