Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Portabrocas de cambio rápido de 1/4" con adaptador de puntas magnético, fino
Portabrocas de cambio rápido fino con función de bloqueo de la punta y manguito guía.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Portabrocas de cambio rápido
- El bloqueo de punta evita que la broca se caiga del adaptador de puntas por accidente
- Para cambiar de punta, basta con apretar el anillo de aluminio
Imán permanente
- El imán garantiza una fijación firme del tornillo en la punta para una colocación sencilla
Diseño muy fino (diámetro máx.: 10,7 mm)
- Apto para aflojar tornillos de difícil acceso
Manguito guía para un manejo cómodo
- El manguito no gira con la punta.
Para puntas con impronta hexagonal externa de conformidad con la norma DIN 3126
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261791.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261796.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261801.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261802.jpg)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!