Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
5 artículo(s) con 6 versiones encontrado(s)
El cable de alta calidad con un acabado robusto permite la carga y sincronización a hasta 480 Mbps.
Universal smartphone holder for the ventilation grille in the car
Cargador rápido para el coche con 2 conexiones USB para cargar dispositivos USB
High-quality cable with robust processing for synchronising and transferring data at up to 5 Gbit/s, as well as charging with fast charging function at max. 60 W/3 A
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.