Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Assembly tool for quick and easy installation of wooden door jambs for jamb depths of 80-330 mm
Este sargento para marcos de puertas permite fijar y apoyar suavemente el marco de la puerta mientras se están rellenando de espuma las junta de la pared.
Equipado con 6 sargentos para marcos de puertas
Con base horizontal y mango de plástico resistente al aceite
Con pieza de presión vulcanizada que protege la pieza de trabajo
Con pequeña base angular y mango ergonómico de 2 componentes
Para un montaje rápido y sencillo de ventanas y puertas
con base horizontal y mango de plástico resistente al aceite
Made of oil-resistant neoprene with a hardness of 70 Shore A to protect sensitive workpieces during clamping
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta