Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS
Abrazadera estándar con bisagras y articulaciones. Con cierre rápido exclusivo de Würth para un montaje rápido y seguro.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Sujeción continua entre 11 y 115 mm
- Inserto de banda elástica de acero asegurado frente a rotación
- La cabeza del tornillo se puede bajar a la correa de sujeción gracias al hueco
- Reforzada con un cordón en la correa de sujeción
- Las perforaciones con hoyuelos proporcionan una protección adicional para evitar que el tornillo de sujeción se salga
- Tornillo de bloqueo M5 con ranura combinada para destornilladores de cabeza plana y estrella
Para la fijación de tubos en instalaciones domésticas y de sistemas de calefacción
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!