Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Abrazadera para tubos de ventilación TIPP® Aero
Para fijar conductos de aire y piezas moldeadas de chapa con sección redonda de conformidad con la norma DIN EN 1506; ventilación para edificios
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Versiones
Cierre de enganche rápido para hasta DN 400 mm
- Montaje sencillo y rápido incluso una sola persona
- Al cerrar, enganchar la abrazadera para tubos con la garra del cierre del enganche
- Ahorra tiempo y permite una alineación sencilla de tubos tanto móviles como de montaje fijo
Perfil de goma adherido
La goma de esta abrazadera para tubos es de EPDM y cuenta con una adhesión firme, y evita que se caiga durante el movimiento de los tubos
Inserto de goma:
- Para DIN 4109
- Resistente al ozono de conformidad con la norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1
- Resistente al paso del tiempo de conformidad con DIN 53508
- Reacciona al fuego de conformidad con la norma DIN 4102-1 (B2 no inflamable)
- Resistente a ácidos y bases diluidos a temperatura ambiente, además de a soluciones con contenido alcohólico
- No es resistente a aceites, grasas y combustibles
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!