Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Abrazadera para tubos TIPP® Robust
TIPPAbrazadera de doble tornillo para requisitos de carga más altos en la construcción de sistemas de calefacción, instalaciones de fontanería, construcción de plantas, construcción de maquinaria y construcción de tuberías
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Dos tornillos de fijación
Mejor adaptación a las tolerancias de las dimensiones de los tubos
Tornillo de cierre con autobloqueo
El tornillo está asegurado para evitar que se caiga
Lengüeta de bloqueo recortada (hasta un rango de tensión de 196-203 mm)
Mayor ángulo de apertura para facilitar la introducción del tubo
Inserción de caucho
- Para DIN 4109
- Resistente al ozono de conformidad con la norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1
- Resistente al paso del tiempo de conformidad con DIN 53508
- No es resistente a aceites, grasas y combustibles
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Las dimensiones indicadas son para el menor diámetro de tubo posible para cada tamaño individual de abrazadera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!