Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Abrazadera intumescente, tipo RK I
Manguito ignífugo adecuado para instalación posterior
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Es posible atravesar tubos con aislamiento sintético de goma (aislamiento ≤ 43 mm) de hasta 250 mm de diámetro por esta abrazadera
- Instalación que ahorra espacio gracias a la baja altura de la abrazadera
- Se puede instalar en los espacios más estrechos
- Sin elementos de unión sueltos
- Sin montaje previo
- Pocos puntos de fijación
- Posibilidad de aislamiento acústico adicional
- Se puede utilizar incluso a altas temperaturas
- La humedad no afecta al funcionamiento
- Es posible atravesar cables de control de sistemas de tubos neumáticos
- Su resistente espuma soporta la presión del agua de extinción de incendios
- No se permite que haya espacio entre las abrazaderas
- Totalmente libre de mantenimiento
- Extremadamente fácil de usar
- Se puede reutilizar tras haberla desmontado
Para canaletas para cables en paredes y techos resistentes al fuego Z-19.53-2379
- Seleccione la abrazadera correcta para el diámetro exterior del tubo que vaya a proteger
- En aquellas situaciones en las que el montaje pueda resultar difícil, es posible seleccionar una abrazadera de hasta tres tamaños superiores (aplicable a tubos con diámetro externo de hasta 110 mm)
- Esta abrazadera (con diámetros de hasta 200 mm) puede fijarse en la posición correspondiente con mortero sin necesidad de anclajes, doblando los soportes de retención
Abrazadera intumescente tipo RK I Plus previa petición, pedido especial:
- Diámetro exterior de 225 mm, diámetro interior de 239 mm, rango medio del tubo de 201 a 225 mm
- Diámetro exterior de 250 mm, diámetro interior de 264 mm, rango medio del tubo de 226 a 250 mm
Al instalar el manguito ignífugo se deben observar las siguientes dimensiones: | |||||
Diámetro externo del tubo de plástico de 32 a 315 mm. | |||||
Diámetro del manguito en mm | ≤ 200 | > 200 - ≤280 | > 280 - ≤315 | ≤ 280 | > 280 - ≤315 |
Espesor mínimo del componente para | Mamparo de pared R 90 | Mamparo de techo R 90 | |||
Mampostería conforme a las disposiciones de la norma DIN EN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
Hormigón, hormigón armado conforme a las disposiciones de la norma DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Tabiques ligeros conforme a las disposiciones de la norma DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
Para uso en sistemas A + C + F
- Partición de combinación A
- Partición contra incendios W combinación C
- Manguito ignífugo F
- Para canaletas para cables en paredes y techos
- Resistencia al fuego durante 90 minutos, ignífugo
- Para tubos inflamables con diámetros exteriores de hasta 315 mm
- Para sistemas de tuberías y tubos compuestos multicapa con tubería protectora (sistema de tubería doble)
- Es posible hacer pasar cables de control para sistemas de tubos neumáticos por esta abrazadera
- Para techos y paredes de mampostería y hormigón, además de para divisores ligeros
- Para paredes ignífugas a partir de 100 mm: Una abrazadera para cada lado de la pared
- Para techos ignífugos a partir de 150 mm: Una abrazadera en la parte inferior del techo
- Mediante aprobación también es posible separar mangueras para bebidas en diferentes tubos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!