Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Apta para la instalación posterior
- Es posible atravesar tubos con aislamiento sintético de goma (aislamiento ≤ 43 mm) de hasta 250 mm de diámetro por esta abrazadera
- Instalación que ahorra espacio gracias a la baja altura de la abrazadera
- Se puede instalar en los espacios más estrechos
- Sin elementos de unión sueltos
- Sin montaje previo
- Pocos puntos de fijación
- Posibilidad de protección contra ruidos adicional
- Se puede utilizar incluso a altas temperaturas
- La humedad no afecta al funcionamiento
- Es posible atravesar cables de control de sistemas de tubos neumáticos
- Su resistente espuma soporta la presión del agua de extinción de incendios
- No se permite que haya espacio entre las abrazaderas
- Totalmente libre de mantenimiento
- Extremadamente fácil de usar
- Se puede reutilizar tras haberla desmontado
Para canaletas para cables en paredes y techos resistentes al fuego Z-19.53-2349
- Seleccione la abrazadera correcta para el diámetro exterior del tubo que vaya a proteger
- En aquellas situaciones en las que el montaje pueda resultar difícil, es posible seleccionar una abrazadera de hasta tres tamaños superiores (aplicable a tubos con diámetro externo de hasta 110 mm)
- Esta abrazadera (con diámetros de hasta 200 mm) puede fijarse en la posición correspondiente con mortero sin necesidad de anclajes, doblando los soportes de retención
Al instalar el manguito ignífugo se deben observar las siguientes dimensiones: | |||||
Diámetro externo del tubo de plástico de 32 a 315 mm. | |||||
Diámetro del manguito en mm | ≤ 200 | > 200 - ≤280 | > 280 - ≤315 | ≤ 280 | > 280 - ≤315 |
Espesor mínimo del componente para | Mamparo de pared R 90 | Mamparo de techo R 90 | |||
Mampostería conforme a las disposiciones de la norma DIN EN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
Hormigón, hormigón armado conforme a las disposiciones de la norma DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Tabiques ligeros conforme a las disposiciones de la norma DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
Para uso en sistemas A + C + F
- Partición de combinación A
- Partición contra incendios W combinación C
- Manguito ignífugo F
- Para canaletas para cables en paredes y techos
- Resistencia al fuego durante 90 minutos, ignífugo
- Para tubos inflamables con un diámetro exterior de hasta 315 mm
- Para sistemas de tuberías y tubos compuestos multicapa con tubería protectora (sistema de tubería doble)
- Es posible hacer pasar cables de control para sistemas de tubos neumáticos por esta abrazadera
- Para techos y paredes de mampostería y hormigón, además de para divisores ligeros
- Para paredes ignífugas a partir de 100 mm: Una abrazadera para cada lado de la pared
- Para techos ignífugos a partir de 150 mm: Una abrazadera en la parte inferior del techo
- Mediante aprobación también es posible separar mangueras para bebidas en diferentes tubos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!