Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Clips bloqueables
- Fuerzas de retención altas
- Resistencia a temperaturas desde -25 °C hasta +80 °C (incluso hasta +110 °C durante breves periodos de tiempo)
- Material: Poliamida 6
- Sin halógenos ni silicona
- Agujero pasante de 5 mm, también permite una fijación convencional mediante tacos de golpe o tornillos para aglomerado
Para la fijación rápida de tubos de instalación auxiliar de plástico con una fuerza compresiva baja, tubos blindados de plástico con una fuerza compresiva media y alta, y tubos de acero según DIN EN 50086-1 en bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conforme a la norma DIN EN 206 en ladrillo silicocalcáreo, ladrillo sólido y acero.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!