Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo distanciador de montaje AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Tornillo distanciador de montaje ideal para montaje de ventanas y puertas en hormigón celular, hormigón y ladrillos macizos y perforados. Geometría de rosca optimizada y revestimiento especial
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Con revestimiento especial y geometría de rosca optimizada
- Montaje espaciado sin tensión en cualquier material para anclaje en hormigón celular, hormigón y ladrillos macizos y perforados
- Propiedades de resistencia al robo probadas, con clase de resistencia RC3
- Montaje resistente a robos con clases de resistencia RC2 y RC3
- Se reduce el tiempo de instalación, ya que no se necesitan herramientas de ajuste
- Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión
Homologación:
Licencia general de construcción para anclaje de marcos de ventana mediante tacos en hormigón y mampostería Z-21.1-2097
Informes de pruebas:
Informe de prueba 211 43728. Prueba de propiedades de resistencia al robo con clase de resistencia RC3. Ventanas de plástico en mampostería de hormigón celular PP2-0.35.
Informe de prueba n.º 105 42538/1. Fijación de una ventana de plástico en mampostería de hormigón celular PP2-0.35. Prueba realizada sin bloques distanciadores laterales.
Situación de instalación de ventanas individuales:
Situación de instalación de ventanas individuales: Planifique, calcule y confirme con la herramienta de montaje ift disponible en www.montagetool.de
Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). Deben tenerse en consideración las directrices de planificación y ejecución de la instalación de ventanas y puertas de viviendas (n.º de art. 5995 000 000). Para garantizar que el montaje de las ventanas evite las caídas de conformidad con las directrices y regulaciones pertinentes en vigor, es necesario utilizar sistemas de fijación aprobados (por ejemplo, un raíl para fijación de ventanas W-ABZ), o bien es necesario obtener autorización para cada caso concreto.
Montaje espaciado rápido y sin tensión para marcos de ventanas y puertas
- En hormigón celular, hormigón, ladrillos macizos y perforados
- Fácil instalación en hormigón celular: El tornillo AMO-Y se atornilla sin necesidad de perforar previamente el hormigón celular
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!