Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante, cabeça de lentilha com fenda AW e anilha de vedação piasta®
Aço inox A2 com ponta de broca e rosca moldada em aço endurecido, anilha de vedação de 12 mm e fenda AW. Para fixação de chapas de perfil ondulado (76/18) feitas de alumínio e aço ≤ 3 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Variantes
A anilha de vedação consiste numa parte traseira metálica em aço inox A2 com vedante vulcanizado de EPDM de alta qualidade
O parafuso com anilha de vedação ∅ 14 mm, 3 mm em EPDM é particularmente adequado para a fixação de perfis do veio (por exemplo, 18/76)
Transmissão de binário ideal adicional pela fenda AW
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço
- Alumínio/aço.
- ALU/ALU
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!