Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de embeber com fenda AW
Aço inox A2, fenda AW
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Furar, roscar, aparafusar - tudo numa única operação
Redução considerável de tempo e esforço
Diâmetro exato de furação para cada fixação
- Resultando na minimização da tolerância da rosca
- Sempre uma ótima ligação
Evita erros de instalação
Sistema de fenda AW inovador
- Ótima transmissão de binário
- Vida útil mais longa
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- Pressão de contacto: 100 N, aperto com batente de profundidade se necessário
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Exclusivamente para utilização em alumínio e plásticos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!