Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça de embeber WÜPLAST® com fenda Phillips Z WN 1413, aço 10.9, galvanizado, passivado a transparente (A3K)
Para termoplásticos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ângulo de 30°
- Redução de tensões radiais
Sem danos no orifício do parafuso
- Maior sobreposição do flanco
Maiores forças de extração
Passo da rosca
- Elevada capacidade de autobloqueio
Menor probabilidade de a ligação se soltar
- Conservação do material
Maior capacidade de carga da ligação
Diâmetro do núcleo recuado
- Sem danos materiais
Maior segurança durante o processo
- Binários de aperto menores
Ligação roscada mais segura
Superfícies de alta qualidade
- Superfícies sem crómio (VI)
- Elevada resistência à corrosão
Os parafusos WÜPLAST apenas estão em conformidade com a classe de resistência 10.9, conforme definido na norma DIN EN ISO 898-1, até um determinado limite, uma vez que a geometria dos parafusos não permite que todos os requisitos sejam testados e aplicados em conformidade com a norma indicada acima.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!