Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça de queijo WÜPLAST® com fenda Phillips Z
WN 1412, aço galvanizado 10.9, revestimento transparente (A3K) para materiais termoplásticos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ângulo de 30°
- Redução de tensões radiais
Sem danos no orifício do parafuso
- Maior cobertura do flanco
Maior força de tração
Passo da rosca
- Elevado grau de resistência
É menos provável que a ligação se solte
- Conservação do material
Maior capacidade de sustentação de carga da ligação
Diâmetro do núcleo recuado
- Sem danos materiais
Maior fiabilidade do processo
- Binários de aparafusamento menores
Ligação roscada segura
Superfícies de alta qualidade
- Superfícies sem crómio (VI)
- Elevada resistência à corrosão
Os parafusos WÜPLAST apenas estão em conformidade com a classe de resistência 10.9, conforme definido na norma DIN EN ISO 898-1, até um determinado limite, uma vez que devido à geometria dos parafusos, não é possível testar nem aplicar todos os requisitos em conformidade com a norma indicada acima.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!