Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Uma vez que as anilhas de ajuste em aço inox não fazem parte da norma DIN 988, não existe no mercado nenhum material de preparação que cumpra as tolerâncias para a espessura do disco de acordo com a norma DIN 988. As tolerâncias para a espessura da anilha estão em conformidade com a norma DIN EN ISO 9445-1 para aço inox continuamente laminado a frio. Assim, as anilhas podem também ter uma tolerância de espessura positiva.
Todas as outras dimensões e tolerâncias estão em conformidade com a norma DIN 988.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!