Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso rosca de chapa cilíndrico, forma C com cabeça sextavada
Forma da cabeça de acordo com a norma ISO 4762, aço inox A2 sem tratamento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Os parafusos autorroscantes são parafusos que formam a sua própria rosca. Estes parafusos formam a sua própria contrarrosca quando aparafusados num furo pré-perfurado
- Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão incluídos na DIN 7975
Os parafusos rosca de chapa em aço inox são mais fracos do que os parafusos rosca de chapa de aço temperado. Isto significa que estes parafusos não podem formar uma contrarrosca em chapa de aço. Por este motivo, apenas são utilizados em materiais macios, como alumínio.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!