Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Verniz rápido transparente 2 componentes
Para vedação permanente de superfícies retocadas e peças de pequena dimensão acabadas de pintar
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Verniz transparente de dois componentes, de secagem muito rápida, com excelente resistência às condições meteorológicas, a químicos e gasolina
- Elevado rendimento
- Secagem rápida
- Pressão de saída constante até ao esvaziamento total
- Excelente resistência ao desgaste e aos riscos
- Perfeitamente adequado para pequenos trabalhos de reparação
Tempo de processamento após ativação: máx. 14 horas. Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia.
Para uma pintura permanente e de alta qualidade de sistemas de pintura à base de solventes e base aquosa.
Agite bem a lata durante 2 minutos antes de pulverizar. Remova o botão vermelho da tampa, coloque-o no pino na parte inferior do recipiente e pressione o pino o máximo possível. Remova e elimine o botão vermelho. Agite bem a lata durante mais 2 minutos. Aplique 1 a 2 demãos finas na superfície preparada. Respeite o tempo de secagem intermédio! Rendimento de 250 ml: Aprox. 0,5 a 0,75 m. Secagem ao pó: 7 minutos. Secagem ao toque: 6 horas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!