As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedantes para tubos e roscas de resistência média
Para vedar todas as ligações e acessórios de fixação de tubos/roscas metálicos com roscas cónicas/cilíndricas de acordo com a norma ISO 7,1 a R3"
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Efeito de vedação instantâneo, permitindo que as ligações apertadas possam suportar imediatamente cargas de até cerca de 5 bar e, após a cura final, de até à pressão de rebentamento dos tubos.
Resistência média – remoção possível
Elevada resistência a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis
O vedante não escorre
Montagem rápida e segura
Numa embalagem em fole prática com sistema doseador
- Facilita uma aplicação prática só com uma mão, graças ao sistema doseador regulável
- O sistema doseador regulável permite ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos
- Fácil de esvaziar o produto residual
Sem silicone, sem solventes e sem óleo
- Aprovação DVGW (reg. n.º NG-5146BM0337), testada em conformidade com a norma DIN EN 751-1 (não permitida em instalações de gás doméstico na Alemanha, em conformidade com a norma TRGI 2008)
- Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável até + 82 °C
- Instituto de Higiene do Distrito de Ruhr: Em conformidade com a fórmula recomendada pela Agência Alemã do Ambiente para utilização em aplicações que entrem em contacto com água potável, datada de 11 de fevereiro de 2016. Se estiver a ser utilizado como vedante para roscas que entra em contacto com água, respeite as recomendações relevantes da associação da indústria de colas e vedantes.
- graças ao efeito de aceleração potente do cobre ou das ligas de cobre, o vedante pode começar a endurecer durante o processo de vedação. Isto pode causar microfissuras, o que pode provocar fugas no futuro. Por conseguinte, recomendamos vivamente a realização de testes preliminares para salvaguardar o processo se o vedante hidráulico for utilizado em ligações que contenham cobre e que entrem em contacto com água > a 40 °C a longo prazo. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto ao processo de aplicação e aderência específico.
- Os seguintes plásticos podem ser afetados pela exposição prolongada ao produto líquido: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
- Não aprovado para instalações domésticas de gás na Alemanha em conformidade com a norma DVGW TRGI 2008.
Designação | Gás | Água até +40 °C | Água de +40 °C a +65 °C | Água acima de +65 °C |
Cobre | ⎷ | ⎷ | consultar as notas | consultar as notas |
Latão | ⎷ | ⎷ | consultar as notas | consultar as notas |
Aço simples* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*e também tubos com rosca galvanizado a quente ⎷ = adequado |
Veda as ligações de tubos metálicos em conformidade com a norma ISO 7.1 (roscas cónicas/cilíndricas) a R3".
Ideal para vedação de acessórios de fixação ou válvulas e ligações roscadas em tubos de água metálicos (bem como para distribuição de água em circuitos de refrigeração ou aquecimento, sistemas de pulverização, etc.).
Também pode ser utilizado para vedar tubagens de gasolina, diesel ou de ar comprimido. O produto também é adequado para vedar redutores de pressão ou separadores de óleo em sistemas de fornecimento de ar comprimido.
Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!