Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lacre detetor de movimentos
Bloqueio sem solvente, verniz de selagem e marcação com boa aderência a praticamente todos os materiais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Resistência a altas temperaturas até 145 °C
Também é adequada para utilização no exterior
Elevada resistência de isolamento
Como cobertura para peças condutoras de eletricidade
Elevada resistência mecânica
Ainda assim pode ser removida
Não é corrosivo
Boa resistência à água, resistência limitada a óleo, gasolina e gasóleo
Sem solvente e silicone
Garrafa prática em fole
- Manuseamento fácil
- Melhor remoção dos resíduos
- Sem obstrução da ponta
O verniz de bloqueio para parafusos é adequado para verificar visualmente todos os movimentos possíveis entre as peças ajustadas ligadas e, por conseguinte, documenta a garantia de qualidade, o controlo de fabrico e os testes de produtos com um vedante de verniz e protege contra intrusões de terceiros. O verniz de bloqueio para parafusos é aplicado em pernos roscados, fixações de pressão, porcas e outras ligações roscadas, depois de terem sido previamente apertadas e ajustadas corretamente.
O produto também pode ser utilizado para cobrir peças condutoras de eletricidade para proteger contra corrosão e influência por toque.
Pode também ser utilizado para identificar ferramentas por cores. Para mecânicos que trabalham frequentemente noutras oficinas ou que trabalham com vários colegas numa oficina.
A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e sem gordura. Aplicar a tinta diretamente sobre a área a bloquear.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!