As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante de flanges de média resistência
Para vedação de flanges e superfícies com uma fenda grande até um máximo de 0,5 mm. Como substituto de vedantes sólidos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Nível elevado de reparação de fendas
Preenche por completo grandes falhas na superfície
100% vedante
As fendas são preenchidas por completo, de modo que a ligação resultante proporcione uma excelente proteção contra a corrosão da fricção e proteção contra a ferrugem.
Resistência média
Amovível
Flexibilidade ligeira
Compensa a diferença de expansão entre diferentes materiais
A garrafa em fole facilita o esvaziamento do produto residual
Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis
Sem silicone, sem solventes e sem óleo
- Com registo NSF, classe S2, vedantes - sem contacto direto com alimentos
- Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável
Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
Para vedação de flanges e superfícies com uma fenda grande até um máximo de 0,5 mm. Como substituto de vedantes sólidos. Campos de aplicação típicos são a aplicação de vedantes líquidos em juntas de flanges resistentes à torção, por exemplo, caixas de velocidades e motores, etc., na indústria automóvel e de viaturas comerciais, metalurgia e fabrico de ferramentas, construção naval, engenharia mecânica e construção de motores, construções elétricas e eletrónicas, indústrias alimentar, de bebidas, farmacêutica e do papel, etc.
Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!