As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante de flanges de resistência média, não escorre
Material vedante e cola viscosos para vedar flanges e superfícies com fendas grandes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Produto viscoso
O material não pinga nem escorre, o que o torna ideal para trabalhos em altura e em superfícies verticais.
100% vedante
As fendas são preenchidas por completo, de modo que a ligação resultante proporcione uma excelente proteção contra a corrosão da fricção e proteção contra a ferrugem.
Flexibilidade ligeira
Compensa a diferença de expansão entre diferentes materiais.
Vedação imediata mesmo com pouca carga de compressão
A pressão de teste pode ser aplicada de imediato. Por isso, não há tempos de espera.
Também é adequado para metais passivos
- As flanges de alumínio também podem ser vedadas
- Um produto para uma grande variedade de materiais.
Cura rápida
Vida útil curta
A garrafa em fole facilita o esvaziamento do produto residual
Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis
Sem silicone, sem solventes e sem óleo
Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que efetue sempre os seus próprios testes.
Para vedação de juntas de flanges dimensionalmente estáveis e superfícies com fendas grandes. Também é adequado para metais passivos, como para vedar flanges de alumínio ou para diferentes pares de materiais. Ideal para a indústria automóvel e de viaturas comerciais, metalurgia e fabrico de ferramentas, construção naval, engenharia mecânica e construção de motores, construções elétricas e eletrónicas.
Este plástico líquido endurece quando exposto a oxigénio e em combinação com o contacto com metal. As superfícies de colagem devem estar secas,
sem pó nem gordura. Molhe suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!