As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante com PTFE de baixa resistência para tubagens
Para vedar todos os acoplamentos e acessórios de fixação de tubos metálicos com roscas cónicas/cilíndricas em conformidade com a norma DIN 2999
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Baixa resistência – fácil remoção
- Vedação imediata com pressão até 5 bar
- O vedante não escorre da rosca
- Resistente à maioria dos gases e líquidos, de acordo com a norma DIN 2999
- Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis
- Sem silicone nem solventes
Aplicação prática com uma só mão
- O sistema doseador regulável permite ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos
- Boa remoção de resíduos
Qualidade certificada
- Aprovação DVGW (reg. n.º NG-5146BM0338), testado em conformidade com a norma DIN EN 751-1
- Testado pela NSF em conformidade com a norma NSF/ANSI 61
- graças ao efeito de aceleração potente do cobre ou das ligas de cobre, o vedante pode começar a endurecer durante o processo de vedação. Isto pode causar microfissuras, o que pode provocar fugas no futuro. Por conseguinte, recomendamos vivamente que sejam utilizados testes preliminares para a garantia de processos se o vedante hidráulico com PTFE for utilizado em ligações que contenham cobre e que entrem em contacto com água > a 40 °C a longo prazo. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto ao processo de aplicação e aderência específico.
- Os seguintes plásticos podem ser afetados pela exposição prolongada ao produto líquido: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
Resistência a químicos: (Teste baseado na norma DIN 54452 alemã) | |
500 horas em: | Resistência rel. em % |
Água/glicol | 100 |
Óleo para motor, MIL-L-46 152 a 125 °C | 100 |
Gasolina a 22 °C, com chumbo | 95 |
Gasolina a 22 °C, sem chumbo | 95 |
Tricloroetano a 22 °C | 50 |
Designação | Gás | Água até +40 °C | Água de +40 °C a +65 °C | Água acima de +65 °C |
Cobre | ⎷ | ⎷ | consultar as notas | consultar as notas |
Latão | ⎷ | ⎷ | consultar as notas | consultar as notas |
Aço simples* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*e também tubos com rosca galvanizados a quente ⎷ = adequado |
Veda as ligações de tubos metálicos em conformidade com a norma ISO 7.1 (roscas cónicas/cilíndricas) a R3". Também é adequado para roscas cilíndricas se estas forem apertadas a ≥ 5 Nm ou curadas numa posição vertical.
Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!