As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante acrílico
Para vedar juntas interiores sujeitas a dilatações ligeiras
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Pode ser revestida/rebocada
Excelente aderência de tintas/estuques disponíveis no mercado ao vedante
Grande variedade de aplicações
Adequada para juntas interiores sujeitas a dilatação inferior.
Sem silicone
Resistente ao envelhecimento, às intempéries e a raios UV
Não adequado para utilização em juntas para construção de edifícios de acordo com a norma DIN 18540. Devido à variedade de tintas e vernizes disponíveis no mercado aconselhamos sempre a realização de testes preliminares para excluir interações. Atenção: As juntas de vedação totalmente pintadas têm tendência a abrir fendas, uma vez que a tinta aplicada tem uma elasticidade menor que o vedante. A velocidade de solidificação depende da temperatura de aplicação, das condições climatéricas e da humidade da superfície. A velocidade é fortemente retardada em climas húmidos e frios. Pode ocorrer descoloração em madeira com ácido tânico.
Não utilize em aplicações que impliquem o contacto com fitas de vedação pré-comprimidas.
O vedante acrílico não é adequado para colagem ou enchimento de cavidades. Devido ao grande número de formulações de vernizes e vidros disponíveis, especialmente em tintas de resina alquídica e alumínio com revestimento em pó, realize sempre primeiro os seus próprios testes na área.
Para juntas de vedação e união de interiores com pouca força de compressão e baixa capacidade de dilatação, por exemplo, para a vedação de fendas em alvenaria, gesso ou betão.
As superfícies a colar devem estar limpas, secas e firmes. A aplicação de um primário em superfícies porosas e muito absorventes melhora a adesão. Consulte as fichas técnicas "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes". Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!