Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante Dichtfix
Massa de vedação à base de MS polímeros para restauro da textura original na sequência de trabalhos de reparação em viaturas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Capacidade de aderência bastante ampla
Adere a muitas superfícies, mesmo sem primário
Elevada dureza Shore A
O material é resistente a cargas mecânicas.
Elevada resistência à tração e alongamento até rutura
A junta também resiste a movimentos/dilatações fortes
Resistente aos raios UV
Excelente resistência ao envelhecimento, mesmo quando as juntas não estão pintadas.
O vedante pode ser pintado "molhado sobre molhado"
Sem isocianatos nem silicone
Não permitir que o Seal/Fix entre em contacto com materiais de PU frescos (ou seja, que ainda não estejam endurecidos). Ao pintar sobre tintas metálicas, deve aplicar-se um primário de bloqueio. A aderência máxima entre a pintura e o Seal/Fix é obtida quando o material é pintado imediatamente após a aplicação.
A pintura deve ser feita no máximo 2 horas após a aplicação.
Vedação de juntas após a substituição de peças no compartimento do motor, a bagageira, na parte inferior do chassis, nos amortecedores e nas cavas das rodas.
O material de base deve estar limpo, seco e sem gordura. O vedante Dichtfix é aplicado com uma pistola pneumática especial. As texturas e espessuras de revestimento necessárias são determinadas pela distância ao objeto ou pela pressão do ar. Para obter mais informações, consulte a ficha técnica.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!