As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante cola WÜTOP®
Sistema adesivo testado para a vedação permanente de barreiras de vapor/telas de barreiras de vapor sem uma ripa de fixação em conformidade com a norma DIN 4108-7/SIA 180.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Estanqueidade comprovada de 600 Pa de diferença de pressão
Estão disponíveis testes de estanqueidade ao ar e vento realizados pelo Institute for Building Physics em Estugarda, em combinação com telas barreira de vapor WÜRTH.
Inodoro
Nenhuma formação de vapores com cheiro desagradável. Inodoro e fisiologicamente inócuo depois de endurecido.
Aderente e flexível
Cola de forma permanente telas barreira de vapor a superfícies secas e absorve movimentos com elasticidade permanente.
Ampla capacidade de aderência
Para colar uma ampla variedade de telas barreira de vapor aos materiais de construção comuns
Vasta amplitude térmica
Também pode ser aplicado no exterior ou no subsolo com temperaturas até -5 °C. Temperaturas da cola superior a +10 °C.
Resistente ao envelhecimento, às intempéries e a raios UV
Sem silicone
Estável
Resistente a temperaturas negativas até -30 °C
Não contém formaldeído, cloro ou metais pesados
Elevada capacidade de humedecimento mesmo em superfícies irregulares
Pode também ser usada em papel kraft e em material não tecido
- Os componentes separados podem ser unidos novamente devido às propriedades autocolantes da película adesiva
- Ao trabalhar a temperaturas inferiores a +15 °C, aconselhamos a utilização da pistola de cola profissional art. n.º 0891300300.
- O vedante cola WÜTOP endurecido tem normalmente uma elevada resistência à água, mas deve evitar utilizá-la em locais onde os níveis de humidade são sempre elevados, por exemplo, piscinas ou outras áreas molhadas.
Para colagem de todas as barreiras de vapor e telas de barreira de vapor Würth, bem como de películas de vedação em superfícies de construção. Cumpra as instruções de aplicação relevantes para telas de barreira de vapor Wütop.
As superfícies devem suportar cargas e estar limpas e secas. Deve ser assegurada uma circulação suficiente do ar na área circundante, ou secar a cola na superfície.
O primário deve ser aplicado a substratos muito absorventes tais como, betão arejado, placas de gesso cartonado ou grés. Deve aplicar cordões de cola de 4 a 8 mm à tela e/ou ligação. Após a aplicação dos cordões de cola, coloque a tela sem sinais de tensão (utilize uma curva de descarga para aliviar a tensão), pressione levemente para o fixar no local (não pressione o cordão até ficar plano, o cordão deve manter a espessura de >1 mm).
Em alternativa, consoante o nível de humidade do material de construção, o processo de aderência ocorre depois de a cola ser deixada a secar durante um determinado período de tempo (16 a 20 horas). A colagem a superfícies não absorventes é feita através do método de colagem de contacto.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!