As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Varioprimer safe + easy
Agente de pré-tratamento de superfície multiusos para todos os substratos comuns encontrados na substituição do para-brisas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Sistema 4 em 1
- Primário
- Proteção anticorrosiva
- Ativador
- Protege a cola contra os raios UV
Primário preto, endurecido através da humidade para promover a colagem da cola para para-brisas em vidro, serigrafia em cerâmica, verniz e vários metais
Proteção anticorrosiva para superfícies metálicas simples
Ativador para frisos (rebordo restante) e para-brisas pré-revestidos a PU/PVC
Agite o recipiente antes de utilizar o Varioprimer. Não utilize o primário se este estiver gelatinoso. Depois de aberto, utilize com a maior rapidez possível. Quando é utilizada em superfícies translúcidas, como para-brisas sem extremidades impressas, é obrigatória a utilização de proteção contra raios UV para a superfície adesiva (para proteger o primário).
Primário para promover a aderência da cola para para-brisas em vidro, serigrafia em cerâmica, verniz e vários metais. O primário proporciona proteção anticorrosiva para metais sem tratamento e atua como um ativador para o recorte de janelas pré-revestidas a PU/PVC.
Limpe as superfícies de colagem com um produto de limpeza ativo. As superfícies devem estar secas, sem pó e sem gordura. Agite o Varioprimer antes de utilizar. Aplique com uma boneca para primário ou esponja aplicadora. Ao utilizar o tubo de 10 ml, não aplicar pressão no tubo para poder aplicar a quantidade correta do primário. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!