Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Varão roscado W-VIZ-A/S
Para o sistema de injeção W-VIZ/S (betão). Aço galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Aço galvanizado
- Instalação por pressão (M10 a M24) e instalação por contrapino (M8 a M24)
- Cargas elevadas, folga axial e da extremidade baixas
- A bucha de injeção é adequada para betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão)
- Os furos podem ser produzidos pelo processo de berbequim de percussão (W-VIZ M8 a M24), perfuração a vácuo (W-VIZ M10 a M24) e pelo processo de perfuração com diamante (W-VIZ M10 a M24)
- O acessório com baixa pressão de expansão permite folga axial e da extremidade baixas
- As dimensões do varão roscado permitem um desempenho de expansão seguro
- Limpeza mecânica do furo para berbequim: Fácil de utilizar, excelente limpeza de furos, elevada capacidade de carga
- Bucha de aço galvanizado expansível controlada por força/binário nos tamanhos M8, M10, M12, M16, M20 e M24
- A força é transferida através dos dentes mecânicos de cones individuais para a argamassa composta e também através de uma combinação de forças de retenção e fricção para a base de fixação (betão)
Adequado para argamassa de injeção: WIT-VM 100, WIT-Express
Limpe o furo: 2x sopro, 2x escovagem mecânica, 2x sopro
Se o furo de perfuração for M20 ou maior, sopre com ar comprimido utilizando os bocais de ar comprimido adequados
A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização em betão padrão reforçado ou não reforçado com uma classe de resistência mín. C20/25 e máx. C50/60 em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12
Fixação com aprovação técnica europeia em betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão)
Efeitos estáticos (por exemplo, tara, acessórios de fixação, materiais armazenados) ou quase estáticos (por exemplo, gradeamentos): M8 a M24
Efeito sísmico, tremores de terra (categoria C1 + C2): M10 a M24
Tamanho da bucha M8 a M24: Instalação em betão seco ou húmido
Tamanho da bucha M12 a M24: Instalação em furos cheios de água (exceção: A instalação do W-VIZ-A 75 M12 em furos cheios de água não é permitida)
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (não aprovada)
O W-VIZ/S (aço galvanizado) pode ser utilizado em áreas interiores secas
Adequado para fixação de estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, placas de base, gradeamentos, estruturas de madeira, vigas, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!