Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Fixação de atravessamento (M10 a M24) e montagem com perfuração prévia (M8 a M24)
- Cargas elevadas, pequenas distâncias entre eixos e ao bordo
- A bucha química é adequada para betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão)
- Os furos podem ser produzidos com um berbequim de percussão (W-VIZ M8 a M24), perfuração a vácuo (W-VIZ M10 a M24) e pelo processo de perfuração com diamante (W-VIZ M10 a M24)
- A fixação com baixa pressão de expansão permite pequenas distâncias entre eixos e ao bordo
- A geometria do varão roscado permite uma expansão posterior
- Limpeza mecânica do furo para berbequim: Fácil manuseamento, muito boa limpeza dos furos, resistências elevadas
- Buchas de expansão controladas por força/binário fabricadas em aço galvanizado nos tamanhos M8, M10, M12, M16, M20 e M24
- A força é transferida através do bloqueio mecânico de cones individuais para a argamassa composta e também através de uma combinação de forças de retenção e fricção para o material base (betão)
- Aprovação Técnica Europeia ETA-04/0095 para fixação, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120
Adequado para argamassa de injeção: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- A bucha tem Aprovação Técnica Europeia para utilização em betão normal armado ou não armado com uma classe de resistência mín. C20/25 e máx. C50/60 em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12
- Fixação com Aprovação Técnica Europeia em betão fissurado (zona de tensão do betão) e betão não fissurado (zona de compressão do betão)
- Influências estáticas (por exemplo, peso reduzido, equipamento, materiais de armazenamento) ou quase estáticas (por exemplo, corrimões): M8 a M24
- Efeitos sísmicos, tremores de terra (categoria C1 + C2): M10 a M24
- Tamanho da bucha M8 a M24: Instalação em betão seco ou húmido
- Tamanho da bucha M12 a M24: Instalação em furos cheios de água (exceção: W-VIZ-A 75 M12 – instalação em furos cheios de água não permitida)
- Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)
- O W-VIZ/S (aço galvanizado) pode ser utilizado em áreas interiores secas
- Adequado para fixação de estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, gradeamentos, estruturas de madeira, vigas, etc.
Limpe o furo: 2x sopro, 2x escovagem mecânica, 2x sopro
Se o furo de perfuração for M20 ou maior, sopre com ar comprimido utilizando os bocais de ar comprimido adequados
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!