Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS® A50
Unidade de manutenção de ar condicionado potente e robusta para manutenção totalmente automática do ar condicionado com refrigerante R134a
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Conceito inteligente de baixa emissão
O processo inovador para a drenagem de óleo usado garante uma perda mínima de refrigerante
Testes em conformidade legal
Leia e exporte dados através da interface USB
Limpeza automática do circuito da unidade de manutenção de ar condicionado
Componentes de manutenção fácil
Utilização de componentes de alta qualidade e especialmente concebidos
Sem acesso indesejável
É possível configurar o acesso personalizado ao dispositivo
Manómetro adicional para apresentar a pressão interna da garrafa de refrigerante
Material incluído
- 2 mangueiras de serviço de 3 m com acoplamentos de encaixe rápido padrão
- Base de dados do nível de enchimento do veículo
- Autocolantes para vários óleos e aditivos UV
- Livro de manutenção
- Instruções de funcionamento detalhadas (com ligação para o website para instruções de funcionamento em vários idiomas)
- Instruções do dispositivo
Manutenção do ar condicionado em unidades de ar condicionado em automóveis, carrinhas, veículos utilitários, veículos de construção e veículos agrícolas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!