Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Unidade de manutenção de ar condicionado de veículos COOLIUS® A10
Equipamento móvel e fácil de utilizar para manutenção de ar condicionado em unidades R134a
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Eficiente na utilização móvel
- Construção inovadora de balanças com bloqueio de transporte
- Elevado nível de redução de impacto
- Pode ser operada com um conversor de tensão
Documentação sofisticada
- Dados exportados para Excel através de interface USB
- Documentação de serviços individuais
- Avaliação do consumo total de refrigerante
Mudança rápida do tipo de óleo, por exemplo óleo PAG para POE
Enxaguamento inteligente do sistema de tubagens e das mangueiras de serviço
Intervalos longos entre serviços
Utilização de componentes de alta qualidade e especialmente concebidos
Sem acesso indesejável
Acesso personalizado utilizando uma palavra-passe de 4 dígitos
Fornecimento
- 2 mangueiras de serviço com 3 m e racord de encaixe rápido standard
- Base de dados do nível de enchimento do veículo
- Autocolantes para vários óleos e aditivos UV
- Livro de manutenção
- Instruções de utilização detalhadas (com link do website para o manual de instruções em vários idiomas)
- Instruções do equipamento
Serviço de ar condicionado em veículos ligeiros, comerciais, de construção e agrícolas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!