Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pregos em pente UMA 221/10
For use in steel and concrete substrates. Suitable for Würth BST MA-75 pin drivers and other pin drivers with a magazine
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Adequado para a pistola para pregos Würth BST MA-75 e outras pistolas de pregos com carregador.
- 10 pregos em pente de alta qualidade para superfícies em aço e betão em conformidade com a DIN EN 206-1 e DIN 1045.
Observe a respetiva categoria da máquina ao escolher os pregos.
Cálculo do comprimento do prego utilizado em superfícies de betão:
Profundidade de fixação (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + espessura do componente a ser fixado = comprimento do prego ou haste
Cálculo do comprimento para pregos utilizados em superfícies de aço (mín. 5 mm de espessura):
Profundidade de fixação (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + espessura do componente a ser fixado = comprimento do prego ou haste
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!