Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 29 pcs. Syska
Precision, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron. Available in the ORSY® system cassette including the 4 additional intermediate sizes dia. 3.3, 4.2, 6.8 and 10.2 mm for M3-M12 threads.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!