Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska
Precision Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron. Available in the ORSY® system cassette.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!