Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tubo de reparação, NBR/CR Com média permeação para aplicações sem transporte de combustível
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Material: NBR/CR
- Permeação média dos vapores de combustível
- Revestimento exterior em elastómero resistente aos óleos e ácidos, para proteção contra abrasão, ozono e condições climatéricas
- Resistência média ao calor
- Cumpre a diretiva europeia relativa a viaturas em fim de vida
- Flexível
Devido à adição de matérias-primas renováveis na gasolina e gasóleo e ao substancial aumento da temperatura de trabalho, os tubos do tipo 2A não são recomendados para utilização em aplicações de transporte de combustível em viaturas automóveis. Tenha em atenção as especificações do fabricante.
As especificações do fabricante devem ser cumpridas no que respeita à temperatura de funcionamento para motores de alto desempenho sujeitos a temperaturas altas.
Por motivos de produção, os tubos nem sempre são fornecidos numa só peça. Com 15 m, máx. de 3 unidades; para 10 m, máx. de 2 unidades.
Inapropriado:
- Para utilização em aplicações de transporte de combustível
- Para utilização em depósitos de combustível
- Para óleos de motor e engrenagens
Adequado para uso em viaturas a motor como tubo de descarga do depósito de combustível, linha de ventilação do motor ou mangueira de vácuo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!