As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Frenador de média resistência
Frenador amovível para selagem e vedação – sistema doseador para aplicação só com uma mão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Colagem de média resistência
Pode ser removido com ferramentas normais
Também pode ser aplicado em superfícies de aço inox e passivadas
Não é necessário "acelerador" ou "ativador"
Excelente resistência química e térmica
Produtos universais com uma ampla variedade de aplicações
Evita que os parafusos se soltem devido, por exemplo, a vibrações ou forças de impacto
Não há problemas de bloqueio indesejados como, por exemplo, no caso de frenadores mecânicos
Resistência elevada
Resistente à maioria de soluções alcalinas, gases, solventes, óleos e combustíveis (consulte a lista de resistências)
Sem silicone, sem solventes e sem óleo
Sistema DOS:
- Aplicação prática só com uma mão graças ao sistema doseador regulável
Uma mão permanece sempre livre.
- Sistema doseador regulável
É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.
- Sem acumulação de resíduos no bocal
Otimização de custos graças ao esvaziamento, praticamente sem resíduos
Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
Para retenção, fixação e vedação de média resistência de ligações roscadas, como parafusos, pernos roscados, porcas e buchas roscadas, que devem ser separados novamente com ferramentas normais. O trava-roscas de média resistência destina-se a ser utilizado na indústria automóvel e de viaturas comerciais, na metalurgia e fabrico de ferramentas, construção naval, engenharia mecânica e construção de motores e construções elétricas e eletrónicas.
Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!