Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
16 item(ns) com 42 versões encontrado(s)
Para luzes LED de 12 V
LED transformer 12 V with 1-channel colour and dimming radio control
Built-in transformer, only suitable for suspended ceilings
For EBL-350-7
LED transformer 24 V with bare cable ends, with protection class IP67
Plastic LED transformer with wireless RGB controller for 24 V LED flex lights.
For EBL-350-5
For EBL-350-6
With a plug-in 6-way or 8-way lamp distributor with or without radio control
LED transformer 24V with 4-channel colour and dimming control
LED control system 24 V for RGB and luminaires with adjustable white
LED transformer 12 V with 1-channel colour and dimming control via radio or Zigbee
LED transformer 12 V with 4-channel colour and dimming control
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Abraçadeira padrão com patilha plástica
Armário de comando elétrico, cavilha universal
Chave multifunções de pega em T
Terminal Lustre com proteção
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Cable tie, one-piece, with approval, black