Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tinta para plásticos Plast PT ®
Para melhorar a estética de todas as peças plásticas em viaturas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Sem solventes
- Tintura para plásticos com base dispersiva de alta qualidade
- Devolve um aspeto novo ao plástico desbotado
- Fácil de utilizar
- Não aplique ou armazene a temperaturas inferiores a +7 °C
Quando está a ser aplicada, a tinta plástica é sensível à humidade. Por isso, não aplicar à chuva nem colocar em contacto com água pouco depois da aplicação.
Não aplique sob luz solar direta.
A tinta plástica Plast-PT não pode ser misturada com outras tintas de terceiros, uma vez que as propriedades específicas podem deixar de ser alcançadas.
Prejudicial à saúde, se ingerido. Mantenha fora do alcance das crianças.
Para-choques, tejadilhos em couro sintético, tetos de abrir (incluindo em tecido), painéis interiores em plástico, peças de borracha, mangueiras de água, frisos de estribos, etc.
Agite antes de utilizar. Humedeça a esponja com água e limpe o plástico a ser tratado com o lado áspero da esponja. Esprema a esponja ligeiramente. Aplique a tinta plástica no lado macio da esponja e esfregue de forma homogénea a parte a tratar. Remova a cor indesejada dos frisos e das superfícies envernizadas após a aplicação. A tinta plástica já seca pode ser solta de novo com a tinta plástica húmida.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!