Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Termómetro de infravermelhos com laser
Para medição de temperaturas de superfícies sem necessidade de contacto, com ponteiro de laser integrado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ergonómica, prática e adequada para utilização em qualquer local
Medição fácil de temperaturas em segundos
Graças ao feixe laser de dois pontos, é possível focar o ponto de medição com ainda mais precisão
Medição fiável e precisa
Cone de medição extremamente estreito de 12:1
Quanto mais estreito for o cone de medição, mais preciso é o resultado da medição (por exemplo, numa distância de 12 cm, o diâmetro de medição é de 1 cm)
Regulação digital do grau de emissão
Variável entre 0,1 e 1,0 (definição de fábrica de 0,95)
É possível mudar de Celsius para Fahrenheit
Elimina conversões complicadas
Com iluminação do ecrã integrada
Resultados apresentados até uma casa decimal
Alarme ajustável para temperaturas extremamente altas ou baixas
Entre -50 °C e +650 °C
O termómetro de infravermelhos com laser é fornecido numa bolsa prática que pode ser fixada ao cinto.
Repetibilidade
- -50 °C a +20 °C/-58 °F a +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)
- +20 a +650 °C/+68 a +1202 °F: +/- 0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)
Tolerâncias de medição
- -50 °C a +20 °C/-58 °F a +68 °F: +/-2,5°C (4,5°F)
- +20 a +300°C/+68 a +572°F: +/-1%, 1 °C (1,8 °F)
- +300°C a +650°C/+572°F a +1202°F: ±1,5%
Se o gatilho for premido continuamente, o dispositivo indica sempre a temperatura atual de todos os pontos de medição. Quando libertado, é indicado o último resultado de medição.
Aponte o instrumento de medição para o ponto a ser medido.
Prima o gatilho. Os pontos laser indicam os pontos de medição e é possível ler os resultados da medição no ecrã. Quanto mais próximo estiver do ponto de medição, mais precisos são os resultados.
Após 5 segundos, o dispositivo desliga-se automaticamente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!