As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ligador termorretrátil Terminal macho HIGH-END
Manga termorretrátil Crystal ClearTM para melhor controlo visual da ligação.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Retração 40% mais rápida
Permite poupar tempo
Baixa temperatura de retração de +300 °C
Menor risco de danos para o ligador e a manga
Evite o sobreaquecimento localizado na manga termorretrátil.
Ligações à prova de pó e humidade. Resistência boa a excelente a gasolina, ácido de bateria, gasóleo, óleo de motor, anticongelante, óleo para travões, solução salina a 5%, álcool isopropílico.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!